simmill K2 wisselplaat, frezen van borgringgroeven, nominale breedte = 1,85 mm, w = 1,99 mm, R = 0,2 mm

Artikelnummer: MK2.A.0185.02 GR X808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MK2.A.0185.02 GR X808
EAN/GTIN 4069769207217
Nummer fabrikant AXB6X808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill K2 wisselplaat
Frezen van borgringgroeven
Nominale breedte = 1,85 mm, w = 1,99 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • tmax = 3,0 mm
  • Aantal snijbladen = 2
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,99 mm (tolerantie -0,02)
  • Breedte van de groef = 1,85 mm