• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill H2 schijf frees, groef-, snij- en sleuffrees, ØDS=102 mm, tmax=18 mm, tanden=

Artikelnummer: MH2.80.0102.06.30.IC R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MH2.80.0102.06.30.IC R
EAN/GTIN 4069769206937
Nummer fabrikant A6MZ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill H2 schijf frees
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
ØDS=102 mm, tmax=18 mm, tanden=

Technische parameters:

  • h = 40,0 mm
  • Schroef = A2DK
  • Schroevendraaier = T15F
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • ØDS = 102,0 mm
  • ØD2 = 25,4 mm
  • ZEFP = 6

Diensten en productadviseurs

Meld u aan