simmill H2 freesplaat, groef-, spouw- en sleuffrezen, w=2 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: MH2.200.020 GG X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MH2.200.020 GG X800
EAN/GTIN 4069769206050
Nummer fabrikant A2DTX800
L-nummer L23830 101078
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill H2 freesplaat
Groef-, spie- en sleuffrezen
w = 2 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • R = 0,20 mm
  • h = 5,50 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie ±0,01)
  • S = 1,60 mm