Koppelversterker voor bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens , Set in koffer

Artikelnummer: MC.270B
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer MC.270B
EAN/GTIN 3148518167802
Nummer fabrikant MC.270B
L-nummer L60130 5707
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte en lichte modellen voor onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens
  • Verplaatsingsverhouding: 5:1
  • Geleverd met 2 tegensteunen (recht en gebogen) en een reserve aandrijfvierkant

Kenmerk:

  • A [mm]: 128
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 186
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Max. Vermogen [N.m]: 2700
  • Vierkante F: 1
  • Vierkante M: 1/2
  • [kg]: 3,80