• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, Dmin=M10 mm, P=1, L2=25

Artikelnummer: MA4.MT10.02.25.08 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA4.MT10.02.25.08 AM X800
EAN/GTIN 4069769205206
Nummer fabrikant AZ3QX800
L-nummer L23830 1165
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Dmin=M10 mm, P=1, L2=25

Technische parameters:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 8,59 mm
  • w = 0,12 mm
  • Regelschroefdraad = Nee / No
  • Vanaf schroefdraadmaat = M10
  • ØD1 = 5,40 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDS = 6,8 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • S = 0,6 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan