simmill AX freesplaat, metrische ISO-standaardschroefdraad, P=0,8-1 mm, vanaf schroefdraadmaat=M5, L2=10,1 mm

Artikelnummer: MA4.MT08.C.01.10.05 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA4.MT08.C.01.10.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204865
Nummer fabrikant AX1BX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX freesplaat
Metrische ISO-regelschroefdraad
P = 0,8-1 mm, vanaf schroefdraadmaat = M5, L2 = 10,1 mm

Technische parameters:

  • L2 = 10,1 mm
  • Helling (tot) = 1,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Helling (vanaf) = 0,80 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M5
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • ØD1 = 2,14 mm
  • ØDS = 3,57 mm
  • tmax = 0,59 mm
  • w = 0,10 mm
  • S = 0,5 mm
  • L1 = 44,0 mm