• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, Dmin=M8 mm, P=0,75, L2=20

Artikelnummer: MA4.MT07.02.20.08 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA4.MT07.02.20.08 AM X800
EAN/GTIN 4069769204643
Nummer fabrikant AZ3PX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Dmin=M8 mm, P=0,75, L2=20

Technische parameters:

  • H1 = 0,41 mm
  • ØDS = 6,8 mm
  • ØD1 = 5,60 mm
  • w = 0,09 mm
  • S = 0,5 mm
  • Helling (vanaf) = 0,75 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M8
  • Regelschroefdraad = Nee / No
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 7,88 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan