simmill AX freesplaat, metrische ISO-standaardschroefdraad, P=0,5-0,6 mm, vanaf schroefdraadmaat=M3, L2=7,1 mm

Artikelnummer: MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA4.MT05.C.01.07.03 AM X800
EAN/GTIN 4069769204339
Nummer fabrikant AX08X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX freesplaat
Metrische ISO-regelschroefdraad
P = 0,5-0,6 mm, vanaf schroefdraadmaat = M3, L2 = 7,1 mm

Technische parameters:

  • w = 0,06 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M3
  • S = 0,3 mm
  • tmax = 0,35 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 2,15 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 7,1 mm
  • Helling (tot) = 0,60 mm
  • Helling (vanaf) = 0,50 mm
  • ØD1 = 1,27 mm