simmill AX schachtfrees, frezen van groeven met volledige radius, w=3 mm, R=1,5 mm

Artikelnummer: MA4.300.20.10.15 AV X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MA4.300.20.10.15 AV X800
EAN/GTIN 4069769203554
Nummer fabrikant AZ2GX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Freeswerk van groeven met volledige radius
w = 3 mm, R = 1,5 mm

Technische parameters:

  • L1 = 78,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ØD1 = 5,30 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie ±0,02)
  • ZEFP = 4