simmill AX schachtfrees, schijfveergroeven (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=6 mm, snijcirkel=19,5 mm, tmax=5,1 mm

Artikelnummer: MA3.600.19.16.00 AS X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MA3.600.19.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769201680
Nummer fabrikant AB59X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Schijfveernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=6 mm, snijcirkel=19,5 mm, tmax=5,1 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,1 mm
  • Opname volgens = DIN 1835 A
  • L1 = 70,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 19,5 mm
  • w = 6,0 mm (tolerantie e8)
  • ZEFP = 3