simmill AX schachtfrees, frezen van fasen, DIN 6535 HA, hoek = 45°, L2 = 15 mm, Dmin = 6 mm, tmax = 0,6 mm

Artikelnummer: MA3.4545.02.15.06 AF X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA3.4545.02.15.06 AF X800
EAN/GTIN 4069769200850
Nummer fabrikant AHTPX800
L-nummer L23830 98
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Fasen frezen, DIN 6535 HA
Hoek = 45°, L2 = 15 mm, Dmin = 6 mm, tmax = 0,6 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 4,2 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 5,8 mm