simmill AX schachtfrezen, schijfveergroeven (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=2 mm, snijcirkel=7,5 mm, tmax=1,8 mm

Artikelnummer: MA3.200.07.08.00 AS X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA3.200.07.08.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769199932
Nummer fabrikant AK6ZX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Schijfveernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=2 mm, snijcirkel=7,5 mm, tmax=1,8 mm

Technische parameters:

  • L1 = 50,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie e8)
  • tmax = 1,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • Opname volgens = DIN 6535 HA