simmill AX schachtfrees, algemeen groeffrezen, DIN 6535 HA, w=1,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Artikelnummer: MA3.150.15.06.00 AG X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA3.150.15.06.00 AG X510
EAN/GTIN 4069769199734
Nummer fabrikant AN5FX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Algemeen groeffrezen, DIN 6535 HA
w=1,5 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm (tolerantie ±0,02)
  • L2 = 15,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • L1 = 58,0 mm