simmill AX schachtfrees, frezen van groeven met volledige radius, w=1 mm, R=0,5 mm

Artikelnummer: MA3.100.06.06.05 AV X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MA3.100.06.06.05 AV X800
EAN/GTIN 4069769199369
Nummer fabrikant AZ18X800
L-nummer L23830 1641
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Freeswerk van groeven met volledige radius
w = 1 mm, R = 0,5 mm

Technische parameters:

  • L1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie ±0,02)
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm