simmill AX schachtfrees, algemeen groeffrezen, DIN 6535 HA, w=0,7 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Artikelnummer: MA3.070.25.08.00 AG X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA3.070.25.08.00 AG X800
EAN/GTIN 4069769198805
Nummer fabrikant AJ2VX800
L-nummer L23830 100893
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Algemeen groeffrezen, DIN 6535 HA
w=0,7 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • w = 0,7 mm (tolerantie ±0,02)
  • L2 = 25,0 mm