simmill MX freesschaft, staal, freesschaft, polygonale schacht, maat, snijcirkel = 44 mm, tanden =

Artikelnummer: M80.C344.60.03
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M80.C344.60.03
EAN/GTIN 4069769198010
Nummer fabrikant AKV4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX frees
Staal, freesschaft, polygonale schacht
Grootte , snijcirkel=44 mm, tanden=

Technische parameters:

  • L1 = 60,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • ØD1 = 34,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • Schroevendraaier = T20R
  • ØDS = 44,0 mm
  • Grootte van de polygonale schacht = C3