simmill MX wisselplaat, UN-draadsnijden, volprofiel, binnen, schakels/inch=18

Artikelnummer: M14.UN18.02 IM R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M14.UN18.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769197457
Nummer fabrikant AT7JX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
UN-draadsnijden, volledig profiel, binnen
Versnellingen/inch = 18

Technische parameters:

  • h3 = 0,76 mm
  • w = 0,17 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • Gang/inch = 18
  • S = 4,5 mm
  • b = 5,25 mm