simmill MX wisselplaat, frezen van borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 1,6 mm, w = 1,74 mm, t = 0,83 mm

Artikelnummer: M14.1609.54 FL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M14.1609.54 FL X800
EAN/GTIN 4069769193886
Nummer fabrikant AJWHX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Frezen van borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 1,6 mm, w = 1,74 mm, t = 0,83 mm

Technische parameters:

  • w = 1,74 mm (tolerantie -0,02)
  • Breedte van de groef = 1,60 mm
  • R = 0,15 mm
  • t = 0,83 mm
  • S = 4,4 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • tmax = 0,85 mm