simmill MX wisselplaat, frezen van borgringgroeven, nominale breedte = 5,15 mm, w = 5,29 mm, R = 0,2 mm

Artikelnummer: M14.0515.02 GL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M14.0515.02 GL X800
EAN/GTIN 4069769193299
Nummer fabrikant AGAKX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Frezen van borgringgroeven
Nominale breedte = 5,15 mm, w = 5,29 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 5,29 mm (tolerantie -0,02)
  • Breedte van de groef = 5,15 mm
  • S = 5,4 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • R = 0,2 mm