simmill MX freesplaat, frezen van groeven met volledige radius, w=4 mm, R=2 mm

Artikelnummer: M14.0400.200 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M14.0400.200 VR X800
EAN/GTIN 4069769192704
Nummer fabrikant ABPUX800
L-nummer L23830 101193
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX freesplaat
Freeswerk van groeven met volledige radius
w = 4 mm, R = 2 mm

Technische parameters:

  • w = 4,0 mm
  • R = 2,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Aantal snijbladen = 3