Bekbevestigingsgereedschap SW 50mm Wkz.Aufn.24,5x28

Artikelnummer: L60010 83
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
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
Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Breedte b 104 mm
Hoogte h 18 mm
Sleutelwijdte 50 mm
Serie 731/80
Steekmaat S 95 mm
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 83
EAN/GTIN 4018754109531
Nummer fabrikant 58218050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor momentsleutels met houder voor opzetgereedschap
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen afbrokkelen
  • gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
  • Zeer veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 18 mm
  • S: 95 mm
  • Gr. Vierkante externe gereedschapshouder: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 1010 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 50 mm
  • Breedte mm (b): 104 mm

Geschikte producten