Schaar voor alle doeleinden L.237mm

Artikelnummer: L60010 7821
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L60010 7821
EAN/GTIN 4018754340583
Nummer fabrikant 75271000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige universele schaar voor rechts- en linkshandigen - ideaal voor nauwkeurig knippen van plaatmetaal, plastic, leer, karton en nog veel meer.
  • De roestvrijstalen bladen met titanium coating maken precieze sneden mogelijk en zijn uitzonderlijk duurzaam.
  • De antislip 2-componenten handgrepen zorgen voor een stevige en comfortabele grip, zelfs bij langdurig werken.
  • Een geïntegreerde aanslagbuffer beschermt tegen vastlopen en biedt extra veiligheid.
  • Dankzij het schroefmechanisme kunnen de bladen eenvoudig worden afgesteld en gereinigd voor langdurig gebruik.
Eigenschappen:
  • Schaarbladen van roestvrij staal, titanium geplateerd
  • Klembeveiliging door stopbuffer
  • Ideaal voor dun metaal, plastic, leer, karton, enz.
  • met 2-componenten handgrepen

Kenmerk:

  • Snijlengte: 100 mm
  • Lengte mm (L): 237 mm
  • Gewicht: 180 g