Haakse schroevendraaierset 10760/9 Bereik 1,5 - 10 9 stuks

Artikelnummer: L60010 7421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 7421
EAN/GTIN 4018754332250
Nummer fabrikant 96431500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor Metrische Binnenzeskantschroeven
  • Chroom gelegeerd staal, vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • In een gelabelde plastic houder voor sneller terugvinden

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 9
  • Bereik: 1,5 - 10
  • Inhoud: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Nr.: 10760/9
  • Gewicht: 244 g

Levering:

Inhoud 9-onderdelen:
  • 9 Zeskantige schroevendraaier Nr. 10760: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm