Hardmetalen kraspen L. 150mm

Artikelnummer: L60010 4878
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 4878
EAN/GTIN 4018754214341
Nummer fabrikant 77100001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte vorm, stabiele schacht met hardmetalen punt; naslijpbaar en daarom extreem duurzaam.
  • Houder met clip voor eenvoudig opbergen, lengte 150 mm.
  • Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany.
Eigenschappen:
  • rechte vorm
  • Stevige schacht met hardmetalen punt
  • naslijpbaar
  • Houder met clip

Kenmerk:

  • Tipdiameter [mm]: 3,15 mm
  • Lengte mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 40 g