Torsieschroevendraaier TORSIOMAX Nr. TORSIOMAX 775 zeskant 1/4″

Artikelnummer: L60010 1914
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
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
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Serie TORSIOTRONIC®
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1914
EAN/GTIN 4018754141630
Nummer fabrikant 51060012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • ontkoppelend
  • voor gecontroleerd aanhalen van schroeven in het cN-m en in-lb bereik
  • voor enkele en seriepakken
  • Rechtsom en linksom aanhalen
  • met 1/4″ binnenzeskant (F 6.3 DIN 3126 / ISO1173)
  • Traploos instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)
  • Ontkoppeling voorkomt dat de ingestelde waarden worden overschreden
  • Aangepaste hellingsgreep voor veilige koppeloverdracht
  • Opsteekgereedschap: Alle bits met 1/4″ zeskant E 6.3, zoals kruiskopschroeven, sleufschroeven, TORX®, zeskantschroeven, POZIDRIV®-schroeven
  • Kalibratiecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Weergaveafwijking ± 6 %

Kenmerk:

  • Gr.: 12 2)
  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • Lengte mm (L): 157 mm
  • Meetbereik cN-m: 20-120 cN-m
  • Schaalverdeling [E1]: 1 cN-m
  • Gewicht: 180 g