Combinatiesleutel SW 55mm L.457mm

Artikelnummer: L60010 1734
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1734
EAN/GTIN 4018754018383
Nummer fabrikant 40040550
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Speciaal staal, staalgrijs
  • DIN 894 tot 85 mm

Kenmerk:

  • a: 18 mm
  • Lengte mm (L): 457 mm
  • Gewicht: 1235 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 55 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55 mm
  • Breedte mm (b): 112 mm