Bithouder inzetgereedschap, zeskant 1/4″, 9 x 12 mm

Artikelnummer: L60010 132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Opzetstuk met bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 132
EAN/GTIN 4018754103935
Nummer fabrikant 58262610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Binnenzeskant met ringvormige drukveer
  • voor momentsleutels met haakse aandrijving
  • Bits zijn gemakkelijk in te brengen, klikken stevig vast en zijn er gemakkelijk weer uit te halen
  • Binnenzeskant DIN 3126 / ISO 1173

Kenmerk:

  • Gr.: 10-1
  • Hoogte mm (h): 10 mm
  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • S: 17,5 mm
  • Grootte gereedschapshouder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Breedte mm (b): 14 mm

Geschikte producten