Midden pons d.2.5mm l.150mm

Artikelnummer: L60010 1263
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1263
EAN/GTIN 4018754040612
Nummer fabrikant 70070001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • achthoekig
  • Chroomlegering staal, zilverkleurig gelakt
  • DIN 6450

Kenmerk:

  • SW gereedschap met 8 snijkanten: 10 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 2,5 mm
  • Lengte mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 65 g