Combinatiesleutelset OPEN BOX 13/17 6 - 22 17 stuks

Artikelnummer: L60010 1253
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1253
EAN/GTIN 4018754080601
Nummer fabrikant 96400804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige combinatiesleutelset met metrische, identieke sleutelmaten.
  • De 15° verschoven ringzijde maakt het gemakkelijk om op vlakke oppervlakken te werken.
  • Slanke, dunwandige ringen zijn ideaal voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • De opvallende STAHLWILLE ronde afwerking geeft de combisleutels een antislip en aangenaam gevoel om veilig te werken, zelfs met met olie besmeurde handen.
  • In een ruimtebesparende oprolbare tas om veilig en georganiseerd op te bergen.
Eigenschappen:
  • metrisch, gelijk Sleutelwijdtes
  • Bekpositie 15°
  • Ring met dubbele zeshoek
  • Ringkant aangezwengeld met 15
  • AS-Drive profiel voorkomt randbeschadiging
  • Versterkte verbinding tussen bek en as
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • DIN 3113 formulier A/ISO 7738 formulier A
  • In duurzame roltas met polyester klittenbandsluiting
  • Mesh-inzetstukken bieden zicht op het geplaatste gereedschap
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd Stahlwille logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 17
  • Bereik: 6 - 22
  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • Inhoud: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulier A
  • Bekstand: 15°
  • Nr.: 13/17
  • Gewicht: 1480 g