IMPACT reductie 3/4″ - 1/2″ L.56mm

Artikelnummer: L60010 112
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 112
EAN/GTIN 4018754017362
Nummer fabrikant 35030003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • 3/4″ aandrijfvierkant
  • 3/4 tot 1/2″
  • Chroom gelegeerd staal, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 44 mm
  • Uitgang vierkant extern (inch): 1/2 inch
  • Lengte mm (L): 56 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/4″
  • Gewicht: 335 g