Essentials regenpak (2-delig) Forest Nights L

Artikelnummer: L440FNRL
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
Artikelnummer L440FNRL
EAN/GTIN 5036108454709
Nummer fabrikant L440FNRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het Essentials regenpak biedt uitstekende waterdichte bescherming in een handige set.
  • Dit voordelige, lichte en klassieke pak met gelaste naden is een absolute must.
  • Het heeft twee zakken aan de voorkant van de jas en twee steekzakken aan de zijkant van de broek, een opbergbare, verstelbare capuchon en een ventilatiespleet aan de achterkant.
  • De jas heeft elastische boorden aan de binnenkant om het binnendringen van water te voorkomen en de broek heeft een volledig elastische tailleband en een verstelbare zoom met drukknopen voor extra draagcomfort.
  • Het pak wordt geleverd in een tas, ideaal voor de detailhandel.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdichte stof met gelaste naden voorkomt het binnendringen van water.
  • Geventileerde rugpasse en oogjes voor extra ademend vermogen en comfort
  • Rits aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
  • Elastische boorden voor een goede pasvorm
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Met drukknop verstelbare zoom voor een goede pasvorm
  • Jas en broek in set voor eenvoudig gebruik
  • Verkoopverpakking als presentatieondersteuning
  • Waterdicht met gelaste naden die het binnendringen van water voorkomen.
  • Extreem waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-weefselbehandeling, water parelt van het weefseloppervlak af
  • 2 ruime vakken
  • Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit
  • Europese ritssluiting met sluiting aan de linkerkant van het kledingstuk
  • 40+ UPF-geclassificeerde stof die 98% van de UV-stralen blokkeert
  • CE-gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • ventilatiekanalen