{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 862 | |
| Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Aflezing | 0,0005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / Inch | |
| Maximale afwijking | 0,02 mm | |
| Aansluiting | Digimatic-Schnittstelle | |
| Cijferhoogte LCD-weergave | 9 mm | |
| Meetmethode van het meetapparaat | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Meetwaarde vastleggen | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Bedrijfsduur | 18000 h | |
| Meettechniek | digital | |
| alle delen | gehärtet | |
| Verpakking | stabile Box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Artikelnummer | L40010 9804 | |
| EAN/GTIN | 4946368667942 | |
| Nummer fabrikant | 500-171-30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |