• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

NONIUS HAAKENMESSSCHIEBER, 0-200MM, FEIN

Artikelnummer: L40010 69
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L40010 69
EAN/GTIN 4946368111254
Nummer fabrikant 536-172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met gehaakte meetpoten maakt het mogelijk de breedte van groeven te meten binnen boringen en uitsparingen.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ± 0,03 mm
Schaalverdeling: 0,02 mm
Meetbereik: 0-200 mm
Metrisch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan