Digital ABS AOS Messschieber, Zoll/Metrisch, 0-12″, Antriebsrolle, Datenausgang

Artikelnummer: L40010 13201
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek digital
Energievoorziening Batteriebetrieben
Producttype Universal-Messschieber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 13201
EAN/GTIN 4946368728391
Nummer fabrikant 500-173-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-inductieve schaal die ook wordt gebruikt met de IP67 schuifmaten. Door de magnetisch-inductieve ABS-schaalverdeling heeft vervuiling van de schaal (door stof, olie, water, etc.) geen invloed op de meting. Hoogwaardige geleidingsvlakken voor een soepele, stabiele en comfortabele schuifbeweging Cijferhoogte: 9 mm (150 en 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ± 0,001 ″
Meetbereik: 0 - 12 ″

Geschikte producten