ABS MESSSCHIEBER INNENM., 10-200MM, DIGI

Artikelnummer: L40010 11814
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67
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
Meetbereik 0 mm - 200 mm
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 11814
EAN/GTIN 4946368726908
Nummer fabrikant 573-643-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaten met geavanceerde meetvlakken bieden u de volgende voordelen: Voor binnenmetingen op moeilijk bereikbare plaatsen Lange, smalle meetvlakken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 10,1 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik