Digitale buitenschroefmaat IP65, 150-175 mm, Digimatic

Artikelnummer: L40010 10990
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Meettechniek digital
Energievoorziening Batteriebetrieben
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 10990
EAN/GTIN 4946368695440
Nummer fabrikant 293-252-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze IP65 schroefmaat heeft een uitstekende nauwkeurigheid, is extreem robuust en is verkrijgbaar met en zonder data output en biedt u de volgende voordelen: Oliebestendig materiaal voor alle kunststof onderdelen Uitzonderlijk lange batterijduur van 2,4 jaar Uitstekende weerstand tegen het binnendringen van stof en water dat laat toe om het meetapparaat te gebruiken in bewerkingssituaties met koelsmeermiddel

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 150 - 175
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel, batterij, instelstandaard (vanaf 25 mm), tot 50 mm meetbereik met fabriekscertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar voor modellen ≤100 mm 1,2 jaar voor >100 mm

Geschikte producten