• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DIGIMATIC SCHROEFM 0-1 + FRICTIETROMMEL

Artikelnummer: L40010 10040
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L40010 10040
EAN/GTIN 4946368673172
Nummer fabrikant 293-832-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit praktijkgerichte basismodel is goedkoop en biedt u de volgende voordelen: Goedkoop model met vereenvoudigde functionaliteit voor standaardtoepassingen. Uitzonderlijk lange batterijduur van 2,4 jaar. Zonder gegevensuitvoer. Constante meetkracht

Kenmerk:

Nauwkeurigheid (µm): ± 0.0001 ″
Meetbereik: 0 - 1

Diensten en productadviseurs

Meld u aan