M18PAL2-0 accu-lamp

Artikelnummer: L01870 118532
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01870 118532
EAN/GTIN 4058546484187
Nummer fabrikant 4933493547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

TRUEVIEW™-verlichting met hoge resolutie met maximaal 2.000 lumen
Tot 24 uur looptijd met de M18™ 5,0 Ah accu
3 modi voor het beheren van uitvoer en looptijd
Magnetische bevestiging en klemopening tot 7,5 cm.
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen
359 graden horizontale rotatie en 160 graden verticale rotatie voor volledige instelbaarheid van de lichtkop

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Bevestiging: Haak, magneet, clip
  • Risicogroep blauw-lichtspectrum: 1
  • Kleurtemperatuur: 4000 k
  • Kleurweergave-index: 80
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 2,9 (M18 B5) EPTA KG
  • IP-beschermingsklasse: IP20
  • Lichtbron: Led
  • Max. looptijd in verlichtingsmodus met een M18 B5 accu: 6/12/24 h
  • Max. Modus helderheid Hoog/Gemiddeld/Laag: 2000/ 1000/ 500 lumen
  • Max. lumen: 2000
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos