Set decoupeerzaagbladen hout+metaal (5 delen)

Artikelnummer: L01850 82
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 82
EAN/GTIN 4002395314850
Nummer fabrikant 4932345825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor zaagsneden in hout en metaal

Kenmerk:

  • Inhoud: decoupeerzaagblad 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: set - 5 stuks

Levering:

Schrobzaagblad: BEZEMZAAGBLAD 75/4 MM, BEZEMZAAGBLAD 75/2,5 MM T101B, BEZEMZAAGBLAD 55/1,2 MM T118A, BEZEMZAAGBLAD 55/2 MM, BEZEMZAAGBLAD 75/3 MM T111C