• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stappenboor M6-M32

Artikelnummer: L01850 524
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 524
EAN/GTIN 045242344437
Nummer fabrikant 48899332
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stappenboren zijn ideaal voor het boren in de volgende materialen: - gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal, profielen en buizen
  • - Koper, messing en aluminium
  • - roestvrij staal
  • - plastics
  • - Maximale materiaaldikte 4 mm
  • - Het gebruik van koelvloeistof wordt aanbevolen om de levensduur van het gereedschap te verlengen
  • - Elektriciens: boren van panelen en schakelkasten voor kabelinstallaties
  • - SHK: Toegangsgaten in pijpen en leidingen
  • - Metaalbewerkers: boren van verschillende diameters en vergroten van gaten
  • - Automotive: gaten voor kabelinstallaties (mobiele telefoons, antennes, leggen van kabels)
  • - Onderhoud: diverse toepassingen
  • Stappenboren besparen kosten ten opzichte van conventionele boren: - één boor voor verschillende diameters
  • - de optimale oplossing voor het vergroten van gaten
  • - Meer breukvast dan standaard metalen boren
  • - Gemakkelijk centreren
  • - Schone en braamvrije gaten
  • Splintervrij boren in kunststof
  • MILWAUKEE™ voordelen
  • Boren, boren en ontbramen in één stap
  • RAPID STRIKE® boorpunt voor gemakkelijker centreren
  • Speciale boorpunt en een speciale stapgeometrie maken klontvrij boren mogelijk
  • Verminderd risico op vastlopen bij hoge snelheden
  • Geoptimaliseerde 2-spiraal geometrie met geslepen randen voor tot 2x snellere boorvoortgang
  • Gemaakt van speciaal staal met zwarte oxide coating voor tot 4x langere levensduur
  • Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloos gereedschap
  • Laser markering van diameters
  • Elke stap is tegengeslepen voor optimale boortoevoer en automatisch afbramen
  • Houder met 3 spanvlakken voor een veilige houvast in de boorhouder en optimale krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: M 6 - M 32 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Meld u aan