Waterpas potje 360 graden

Artikelnummer: L01850 483
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
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
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 483
EAN/GTIN 4058546027698
Nummer fabrikant 4932459597
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 360° verstelbare waterpas voor het meten en overbrengen van hoeken
  • Bubbelwaterpas kan worden vergrendeld voor hoge precisie, zelfs als de waterpas tussendoor in de tas is opgeborgen
  • Versterkte zeldzame aardmagneten voor optimale houdkracht
  • V-groef voor eenvoudige toepassing op rond materiaal
  • Gefreesd meetoppervlak voor hoge precisie
  • Compacte afmetingen passen in elke tas

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Zakwaterpas