C12C-lader

Artikelnummer: L01850 473
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
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
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 473
EAN/GTIN 4002395366606
Nummer fabrikant 4932352000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektronische temperatuurregeling optimaliseert de oplaadsnelheid om oververhitting te voorkomen en de levensduur van de batterij te verlengen
  • Ingekapselde printplaat beschermt elektronica tegen stof, vocht en schokken
  • LED's lichten stap-voor-stap op om het huidige oplaadniveau van de batterij aan te geven
  • REDLITHIUM ® 3.0 Ah / 4.0 Ah batterijen worden opgeladen in 60 min / 80 min of minder
  • REDLITHIUM ® 1.5 Ah / 2.0 Ah batterijen worden opgeladen in 30 min / 40 min of minder

Kenmerk:

  • Batterijsysteem: M12
  • Geleverd: in doos
  • Productvariant: C12 C