• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Compacte montageplaat met pakket

Artikelnummer: L01850 1470
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01850 1470
EAN/GTIN 4058546409067
Nummer fabrikant 4932480621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meerdere montagemogelijkheden
  • Verandert PACKOUT™ in een stationair opslagsysteem
  • 45 kg laadvermogen bij montage op de vloer
  • 22 kg laadvermogen bij montage aan de muur
  • Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
  • Slagvaste polymeer constructie.

Kenmerk:

  • Breedte: 30 cm
  • Hoogte: 25,5 cm
  • Lengte: 51 cm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan