Vastzetten camo opklapbaar mes

Artikelnummer: L01850 1467
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
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
Producttype mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 1467
EAN/GTIN 4058546417420
Nummer fabrikant 4932492375
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudige bediening met één hand
  • Ontgrendelt met één druk op de knop
  • Naslijpbaar roestvrij stalen blad
  • Liner-Lock veiligheidsvergrendeling beveiligt het blad in de open positie
  • Riemclip voor eenvoudig opbergen
  • Perforatie voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee® gereedschapsslot bij werken op hoogte
  • Camouflage ontwerp.

Kenmerk:

  • Totale lengte: 190 mm
  • snoeilengte: 75 mm