Tergsus Handschoen Yellow L R

Artikelnummer: L01840 680
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01840 680
EAN/GTIN 5036108201686
Nummer fabrikant A250YERL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame geiten-nerflederen handschoen met klittenband-sluiting, katoenen rug en versterkte vingertoppen. Geschikt voor licht industriële toepassingen.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een hoge en duurzame kwaliteit geitenleder
  • Katoenen achterzijde voor ademendheid
  • Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
  • Geschikt voor licht industriële toepassingen
  • Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Materiaal:

Materiaal: Geitenleder; Katoen; Polyester; Elastiek;