Hittebestendige 250° Handschoen White L R

Artikelnummer: L01840 278
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Artikelnummer L01840 278
EAN/GTIN 5036108174188
Nummer fabrikant A590WHRL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van Meta-Aramide - De Hittebestendige Stof met een katoenen voering. Deze duurzame handschoen is hittebestendig voor contactwarmte tot 250C.

Kenmerk:

  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎
  • Uitvoering met lange manchetten
  • De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
  • Handschoen lengte 30cm
  • Verkocht per stuk
  • Machine wasbaar
  • CE gecertificeerd
  • wasbaar in wasmachine tot 30 ° C
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Materiaal:

Materiaal: Viscose; Katoen; Elastiek;