Poedervrije Nitril Wegwerphandschoen (Pk100) Black XL R

Artikelnummer: L01840 154
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Artikelnummer L01840 154
EAN/GTIN 5036108279227
Nummer fabrikant A925BKRXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Onze synthetische nitril rubber handschoenen voor eenmalig gebruik elimineren het risico op allergische reacties die gepaard gaan met latexhandschoenen. De afwerking met textuur zorgt voor een betere grip en beweeglijkheid van de vingertoppen in zowel natte als droge omstandigheden. 100 handschoenen per doos,

Kenmerk:

  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik elimineren het risico op allergische reacties die kunnen ontstaan door gebruik van latex handschoenen
  • Glad en niet-geweven met een gerolde boord
  • Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
  • 240mm lengte
  • 0.07mm dik
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE voedselveilig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril;