SSP 1000 Perslucht-zandstraalpistool

Artikelnummer: L01750 9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L01750 9
EAN/GTIN 4007430246004
Nummer fabrikant 601569000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zandstraalpistool voor de verwijdering van roest- en verfresten in hoeken, aan naden en op kleinere vlakken
  • Voor gebruik met alle gangbare straalmiddelen, universeel bruikbaar, ideaal bij kleine oppervlakken
  • Straalsproeier van gehard staal voor lange levensduur

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Metalen zuigbeker en geharde straalsproeier

Kenmerk:

  • Werkdruk: 7 bar
  • Gewicht: 0.55 kg
  • Luchtverbruik: 300 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten