BP 200 Perslucht-blaaspistool

Artikelnummer: L01750 38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01750 38
EAN/GTIN 4007430246257
Nummer fabrikant 601581000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
  • Doseerbare luchthoeveelheid voor toepassingsspecifiek werken
  • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Met rubber gecoat mondstukpunt

Kenmerk:

  • Werkdruk: 3 - 8 bar
  • Gewicht: 0.14 kg
  • Luchtverbruik: 130 - 350 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten