3M™ Scotch-weld™ EPX Handmatige Applicator, Inclusief 1:1/2:1 & 10:1 Plunjers

Artikelnummer: L01310 435
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
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
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01310 435
EAN/GTIN 4054596716919
Nummer fabrikant 7100205939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Omschrijving:

Onze 3M™ Scotch-Weld™ EPX (Exacte dosering en mengen) handmatige applicators maken de distributie van onze twee-componenten 3M™ Scotch-Weld™ EPX Structurele lijmen schoon, gemakkelijk en met minimale verspilling. Handmatige beweging van de hand drijft de dubbele zuigers rechtstreeks in de Duo-Pak-patroon, waarbij gelijke druk wordt toegepast en de twee componenten van de lijm rechtstreeks in de mengtuit worden gevoerd (wordt apart verkocht). Deze handmatige applicators bieden gebruiksgemak: geen luchtslangen of elektriciteitssnoeren nodig. Aanbevolen toepassingen Panel naar frame / applicator naar panel Kleine gezamenlijke montage Bevestiging en trim bevestiging Afdichten, inpotten en inkapselen Grote oppervlakte-laminering Toepassingen waarbij precisiemenging vereist is

Kenmerk:

Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving// Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving
Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.// Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.
Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen// Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen
Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen// Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen
Verminder plastic afval

Voordeel:

  • Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving
  • Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.
  • Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen
  • Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen
  • Verminder plastic afval

Advies:

  • mengen en toepassing van tweedelige kleefmiddelen